Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neo Slim Metall Füller, Federbreite B, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neo Slim Metall Füller, Federbreite B, schwarz
Neo Slim Metall Füller, Federbreite B, schwarz
Neo Slim Metall Füller, Federbreite B, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-342303
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     342303
EAN/GTIN:
     9555684631046
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
FH Neo Slim Metall Schwarz, schwarz, B. Schlanker Schaft aus Metall, gedederter Metallclip. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelstahl, Farbe des Schaftes: Metall schwarz, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metall
Herstellerprodukttyp:
Neo Slim
Material des Schaftes:
Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Schlanker Schaft aus Metall, gedederter Metallclip
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Farbe des Clips:
silber
Farbe des Schaftes:
Metall schwarz
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Ausführung der Feder:
B
Produkt-Typbezeichnung:
NEO Slim
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkttypbezeichnung:
NEO Slim
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
342302
€ 29,73*
Sonstiges
Faber-Castell
342301
€ 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.