Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neo Slim Metall Füller, Federbreite F, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neo Slim Metall Füller, Federbreite F, schwarz
Neo Slim Metall Füller, Federbreite F, schwarz
Neo Slim Metall Füller, Federbreite F, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-342301
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     342301
EAN/GTIN:
     9555684631008
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
FH Neo Slim Metall Schwarz, schwarz, F. Schlanker Schaft aus Metall, gedederter Metallclip. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelstahl, Farbe des Schaftes: Metall schwarz, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Material des Schaftes:
Edelstahl
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Farbe des Schaftes:
Metall schwarz
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Clips:
silber
Herstellerprodukttyp:
Neo Slim
Beschreibung der Besonderheiten:
Schlanker Schaft aus Metall, gedederter Metallclip
Material des Clips:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkt-Typbezeichnung:
NEO Slim
Produkttypbezeichnung:
NEO Slim
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
342303
€ 29,48*
Sonstiges
Faber-Castell
342302
€ 29,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.