Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Tuschestift, Display Handlettering, 45 Etuis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Tuschestift, Display Handlettering, 45 Etuis
Pitt Artist Pen Tuschestift, Display Handlettering, 45 Etuis
Pitt Artist Pen Tuschestift, Display Handlettering, 45 Etuis
Artikel-Nr.:
     C1015-267120
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     267120
EAN/GTIN:
     4005402671205
Suchbegriffe:
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Tuschefüller
Tuschestift Pitt Artist Pen Letter. Disp. Werkstoff: Pappe. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 4er Etui Metall, Lettering sowie 6er Etuis. Farbe: blau. Größe (B x T x H): 385 mm x 305 mm x 295 mmPackungsmenge: 45
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Artist Pen Lettering
Höhe:
295
Farbe:
blau
Material des Displays:
Pappe
Artikelbezeichnung:
Display
Tiefe:
305
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
45
Ausführung des Inhalts des Displays:
4er Etui Metall, Lettering sowie 6er Etuis
Breite:
385
Produkttypbezeichnung:
Pitt Artist Pen Lettering
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
4er Etui Metall, Lettering sowie 6er Etuis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,76*
€ 468,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,73*
€ 456,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,74*
€ 399,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,12*
€ 391,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,42*
€ 378,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.