Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® JETSTREAM RT, Schreibfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM RT, Schreibfarbe: schwarz
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM RT, Schreibfarbe: schwarz
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM RT, Schreibfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-245399
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     245399
EAN/GTIN:
     4902778789094
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tintenroller UB JETSTREAM RT schwarz. Besonders weich schreibend. Sehr schnell trocknend. Nachfüllbar über das Stiftende. Auch für Linkshänder geeignet.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: dokumentenecht. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 144299, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkt-Typbezeichnung:
UB JETSTREAM
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff
Strichstärke:
0,5
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
dokumentenecht:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders weich schreibend. Sehr schnell trocknend. Nachfüllbar über das Stiftende. Auch für Linkshänder geeignet.
Material des Clips:
Metall
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 144299
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
UB JETSTREAM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
144299
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.