Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball Colous, XB, mintgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Poly Ball Colous, XB, mintgrün
Kugelschreiber Poly Ball Colous, XB, mintgrün
Kugelschreiber Poly Ball Colous, XB, mintgrün
Artikel-Nr.:
     C1015-241165
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241165
EAN/GTIN:
     6933256643483
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Poly Ball XB mintgrün. ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: mintgrün, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
0,6
Produkt-Typbezeichnung:
Poly Ball XB
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
silber
Farbe des Schaftes:
mintgrün
Ausführung der Griffzone:
rund
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball XB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148743
ab € 1,21*
Zubehör
Faber-Castell
148742
ab € 1,22*
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.