Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball Colours, XB, rosé


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Poly Ball Colours, XB, rosé
Kugelschreiber Poly Ball Colours, XB, rosé
Kugelschreiber Poly Ball Colours, XB, rosé
Artikel-Nr.:
     C1015-241127
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241127
EAN/GTIN:
     6933256643568
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Poly Ball XB rosé. ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: rosé, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Produkt-Typbezeichnung:
Poly Ball XB
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Strichstärke:
0,6
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Farbe des Schaftes:
rosé
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Clips:
silber
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball XB
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148743
ab € 1,21*
Zubehör
Faber-Castell
148742
ab € 1,22*
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.