| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-201629 Herst.-Nr.: 201629 EAN/GTIN: 4005402016297 |
| |
|
| | |
| Kalligrafie Set Grip Füller 1.1/1.4/ 1.8, Material des Schaftes: Kunststoff, Material des Clips: Metall. Set mit drei unterscheidlichen Kalligrafie-Breiten sowie drei bunten Tintenfarben in attraktiver Geschenkbox. Ausführung: Anzahl der Schreibgeräte: 1, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: silber, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau/schwarz. Feder-/Strichstärke: Ausführung der Feder: Kalligrafie, Strichstärke: 1,4; 1,1; 1,8 Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | Grip Füller | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | silber | Kappe umsteckbar: | Ja | Strichstärke: | 1,4; 1,1; 1,8 | Herstellerproduktbezeichnung: | Kalligrafie-Set | Material des Clips: | Metall | Beschreibung der Besonderheiten: | Set mit drei unterscheidlichen Kalligrafie-Breiten sowie drei bunten Tintenfarben in attraktiver Geschenkbox | Anzahl der Schreibgeräte: | 1 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau/schwarz | Ausführung der Feder: | Kalligrafie | Artikelbezeichnung: | Kalligrafie-Set | Produkt-Typbezeichnung: | Grip Füller | Produkttypbezeichnung: | Grip Füller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |