Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA, sortiert, im Klassik Malkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA, sortiert, im Klassik Malkoffer
Marker UNI POSCA, sortiert, im Klassik Malkoffer
Marker UNI POSCA, sortiert, im Klassik Malkoffer
Artikel-Nr.:
     C1015-186817
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186817
EAN/GTIN:
     3296280029221
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: sortiert. Spitze austauschbar. Wasserfest und lichtecht, Pigmenttinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: sortiert. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. im Klassik Malkoffer.
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
wasserfest und lichtecht, Pigmenttinte auf Wasserbasis
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Marker
Kappe umsteckbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Ausführung der Griffzone:
rund
Ausführung der Spitze:
sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.