Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Uni Chalk PWE-8K, 8, sortiert, 4er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker Uni Chalk PWE-8K, 8, sortiert, 4er Etui
Marker Uni Chalk PWE-8K, 8, sortiert, 4er Etui
Marker Uni Chalk PWE-8K, 8, sortiert, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-186404
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186404
EAN/GTIN:
     5012788066777
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Marker Uni Chalk PWE-8K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Kreidemarker. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Rund. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: sortiert. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. 4er Etui.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Kreidemarker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Uni Chalk PWE-8K
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
8
Farbe des Schaftes:
sortiert
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Rund
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Uni Chalk PWE-8K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.