Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uni Chalk PWE-5M Fenster-/Kreidemarker, 1.8-2.5mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uni Chalk PWE-5M Fenster-/Kreidemarker, 1.8-2.5mm, silber
uni Chalk PWE-5M Fenster-/Kreidemarker, 1.8-2.5mm, silber
uni Chalk PWE-5M Fenster-/Kreidemarker, 1.8-2.5mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1015-186211
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186211
EAN/GTIN:
     4902778222096
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Marker UNI CHALK MARKER PWE-5M silber. nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Rund, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: silber. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1,8 - 2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber. Kreidemarker. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
silber
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Kreidemarker
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1,8 - 2,5
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Rund
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Uni Chalk PWE-5M
Kappe umsteckbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
silber
Produkttypbezeichnung:
Uni Chalk PWE-5M
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
186207
ab € 1,97*
Sonstiges
Uni-Ball
186210
ab € 1,83*
Sonstiges
Uni-Ball
186263
ab € 1,84*
Sonstiges
Uni-Ball
186247
ab € 1,84*
Sonstiges
Uni-Ball
186220
ab € 1,98*
Sonstiges
Uni-Ball
186217
ab € 1,97*
Sonstiges
Uni-Ball
186218
ab € 1,96*
Sonstiges
Uni-Ball
186219
ab € 1,97*
Sonstiges
Uni-Ball
186216
ab € 1,98*
Sonstiges
Uni-Ball
186215
ab € 1,97*
Sonstiges
Uni-Ball
186228
ab € 1,97*
Sonstiges
Uni-Ball
186221
ab € 1,85*
Sonstiges
Uni-Ball
186299
ab € 1,85*
Sonstiges
Uni-Ball
186236
ab € 1,97*
Sonstiges
Uni-Ball
186201
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.