| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-186101 Herst.-Nr.: 186101 EAN/GTIN: 4902778175422 |
| |
|
| | |
| Marker Uni Chalk PWE-3MS. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Kreidemarker. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Rund. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: weiß. Strichstärke: 0,9-1,3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß. Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Artikelbezeichnung: | Marker | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Kreidemarker | nachfüllbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Uni Chalk PWE-3MS | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff | Kappe umsteckbar: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | weiß | Material des Schaftes: | Kunststoff | Strichstärke: | 0,9-1,3 | Spitze austauschbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | weiß | Ausführung der Griffzone: | Rund | Produkttypbezeichnung: | Uni Chalk PWE-3MS | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Fettsignierkreide, Försterkreide, Förstersignierkreide, Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, signierkreide faber castell weiß, dekomarker, dekomarker weiß |
| | |
| |