| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-182797 Herst.-Nr.: 182797 EAN/GTIN: 6933256608055 |
| |
|
| | |
| Spitzer Doppelspitzdose Blister D sort., Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standard oder Jumbo. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: Vierkantbehälter, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: sortiert. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Rechteck. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Farbe des Spitzers: sortiert. Größe (B x T x H): 32 mm x 20 mm x 70 mm, Blisterkarte Weitere Informationen: | | Farbe des Behälters: | sortiert | Artikelbezeichnung: | Dosenspitzer | Farbe des Spitzers: | sortiert | Material des Behälters: | Kunststoff | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8 und 10 | Beschreibung der Besonderheiten: | ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standard oder Jumbo | Ausführung des Behälters: | Vierkantbehälter | Material des Spitzers: | Kunststoff | Spitzenform: | spitz-lang und stumpf-kurz | Produkt-Typbezeichnung: | Doppelspitzdose SLEEVE sortiert | Breite: | 32 | Messer austauschbar: | Nein | Ausführung der Spitzerform: | Rechteck | Lochverschluss vorhanden: | Ja | Spitzer austauschbar: | Nein | Garantie gewährt: | Nein | Höhe: | 70 | Tiefe: | 20 | Produkttypbezeichnung: | Doppelspitzdose SLEEVE sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, eberhard faber doppel-spitzdose, doppel dosenspitzer, doppelanspitzdosen 8mm |
| | |
| |