Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker PX-30, 4-8,5, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lackmarker PX-30, 4-8,5, silber
Lackmarker PX-30, 4-8,5, silber
Lackmarker PX-30, 4-8,5, silber
Artikel-Nr.:
     690-505977024
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182213
EAN/GTIN:
     4902778917411
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker PX-30. Art der Schreibflüssigkeit: Lack, wasserfest, - °C, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: Keilspitze. Folienversiegelung, Acrylspitze. Material des Schaftes: Alu. Farbe des Schaftes: silber. Strichstärke: 4-8,5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
silber
max. zulässige Temperatur:
-
Material des Schaftes:
Alu
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lack
nachfüllbar:
Nein
wischfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
PX-30
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Lackmaler
Beschreibung der Besonderheiten:
Folienversiegelung, Acrylspitze
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
4-8,5
Kappe umsteckbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
PX-30
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Lackmaler
Produkttypbezeichnung:
PX-30
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, holzmarker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,16*
€ 4,76*
10 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 5,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,17*
€ 5,45*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 6,38*
1
pro Paket
€ 8,50*
ab € 9,00*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182207
€ 5,08*
Sonstiges
Uni-Ball
182210
€ 5,08*
Sonstiges
Uni-Ball
182298
€ 5,09*
Sonstiges
Uni-Ball
182201
€ 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.