Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker PX-30, 4-8,5, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker PX-30, 4-8,5, weiß
Lackmarker PX-30, 4-8,5, weiß
Lackmarker PX-30, 4-8,5, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-182201
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182201
EAN/GTIN:
     4902778917398
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker PX-30. Art der Schreibflüssigkeit: Lack, wasserfest, - °C, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: Keilspitze. Folienversiegelung, Acrylspitze. Material des Schaftes: Alu. Farbe des Schaftes: weiß. Strichstärke: 4-8,5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
max. zulässige Temperatur:
-
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Strichstärke:
4-8,5
Herstellerproduktbezeichnung:
Lackmaler
Herstellerprodukttyp:
PX-30
wischfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lack
nachfüllbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Folienversiegelung, Acrylspitze
Farbe des Schaftes:
weiß
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Alu
Produkt-Typbezeichnung:
PX-30
Artikelbezeichnung:
Lackmaler
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PX-30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,04*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182207
€ 5,12*
Sonstiges
Uni-Ball
182210
€ 5,09*
Sonstiges
Uni-Ball
182298
€ 5,10*
Sonstiges
Uni-Ball
182213
€ 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.