Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC1MR, 0,7, metallic-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC1MR, 0,7, metallic-grün
Marker UNI POSCA PC1MR, 0,7, metallic-grün
Marker UNI POSCA PC1MR, 0,7, metallic-grün
Artikel-Nr.:
     C1015-181786
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181786
EAN/GTIN:
     4902778089880
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Marker UNI POSCA PC1MR. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: fein. Spitze austauschbar. Lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: metallic-grün.
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest
Artikelbezeichnung:
Marker
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC1MR
Ausführung der Spitze:
fein
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
metallic-grün
Ausführung der Griffzone:
rund
Kappe umsteckbar:
Nein
Strichstärke:
0,7
Farbe des Schaftes:
schwarz
Clip vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC1MR
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
181713
ab € 1,70*
Zubehör
Uni-Ball
181763
ab € 1,69*
Zubehör
Uni-Ball
181781
ab € 1,70*
Zubehör
Uni-Ball
181784
ab € 1,81*
Zubehör
Uni-Ball
181721
ab € 1,70*
Zubehör
Uni-Ball
181734
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.