Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PCF350, 1-10 mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PCF350, 1-10 mm, dunkelblau
Marker UNI POSCA PCF350, 1-10 mm, dunkelblau
Marker UNI POSCA PCF350, 1-10 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1015-181651
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181651
EAN/GTIN:
     4902778559833
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PCF350. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Ausführung der Spitze: Pinselspitze. Spitze austauschbar. Lichtechte Pigmenttinte für fast alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1-10 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: dunkelblau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Pinselspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtechte Pigmenttinte für fast alle Oberflächen.
Artikelbezeichnung:
Marker
Spitze austauschbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PCF350
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Strichstärke:
1-10 mm
Farbe des Schaftes:
schwarz
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
dunkelblau
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PCF350
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.