Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Uni Posca PC-7M, 4,8 - 5,5, hellorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker Uni Posca PC-7M, 4,8 - 5,5, hellorange
Marker Uni Posca PC-7M, 4,8 - 5,5, hellorange
Marker Uni Posca PC-7M, 4,8 - 5,5, hellorange
Artikel-Nr.:
     C1015-181329
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181329
EAN/GTIN:
     4902778228364
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Marker Uni Posca PC-7M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Tinte auf Wasserbasis, wasserfest und lichtecht, für fast alle Oberflächen. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 4,8 - 5,5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellorange.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, wasserfest und lichtecht, für fast alle Oberflächen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Artikelbezeichnung:
Marker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
4,8 - 5,5
Produkt-Typbezeichnung:
Uni Posca PC-7M
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hellorange
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Uni Posca PC-7M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.