Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmaschine klein, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmaschine klein, schwarz
Spitzmaschine klein, schwarz
Spitzmaschine klein, schwarz
Spitzmaschine klein, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-180984
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     180984
EAN/GTIN:
     4005401809845
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Spitzmaschine klein. Material Behälter / Fräser: Kunststoff, Metall. für alle runden, 3-eckigen und 6-eckigen Stifte. Ausführung: Verwendung für Stiftdurchmesser: 12, Spitzenform: spitz-lang, Befestigungstechnik: Befestigungszwinge, Farbe: schwarz. Größe (B x T x H): 55 mm x 65 mm x 90 mm. Energieversorgung: Art der Hilfsenergie: manuell über Drehkurbel. 1 Spitzmaschine im Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.