Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Soft Brush Tuschestift, warmgrau IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Soft Brush Tuschestift, warmgrau IV
Pitt Artist Pen Soft Brush Tuschestift, warmgrau IV
Pitt Artist Pen Soft Brush Tuschestift, warmgrau IV
Artikel-Nr.:
     C1015-167873
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167873
EAN/GTIN:
     4005401678731
Suchbegriffe:
Fasermaler Kalligraphie
Kalligrafiestift
Kalligrafiestifte
Kalligraphiestift
Tuschestift Pitt Artist Pen SB Farbe 273. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: warmgrau IV, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 4, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: warmgrau IV
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
warmgrau IV
wasserfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Ausführung der Spitze:
Pinselspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Farbe des Schaftes:
warmgrau IV
Clip vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN Soft Brush
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Strichstärke:
4
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN Soft Brush
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.