Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, grüngold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, grüngold
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, grüngold
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, grüngold
Artikel-Nr.:
     C1015-167568
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167568
EAN/GTIN:
     4005401675686
Suchbegriffe:
Fasermaler Kalligraphie
Kalligrafiestift
Kalligrafiestifte
Kalligraphiestift
Tuschestift Pitt Artist Pen C Farbe 268. pigmentierte Zeichentusche, höchste Lichtbeständigkeit, geruchsneutral, säurefrei, pH-neutral, ideal für Lettering. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grüngold, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 2,5, Ausführung der Spitze: Kalligrafiespitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: grüngold
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
2,5
Spitze austauschbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
pigmentierte Zeichentusche, höchste Lichtbeständigkeit, geruchsneutral, säurefrei, pH-neutral, ideal für Lettering
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grüngold
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
grüngold
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tusche
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Artist Pen Calligraphy
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Calligraphy
Produkttypbezeichnung:
Pitt Artist Pen Calligraphy
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.