| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167430 Herst.-Nr.: 167430 EAN/GTIN: 4005401674306 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen B Farbe 230. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: kaltgrau I, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1-3, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: kaltgrau I Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | kaltgrau I | Produkt-Typbezeichnung: | PITT ARTIST PEN | Strichstärke: | 1-3 | nachfüllbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | kaltgrau I | wasserfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Kappe umsteckbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | Ausführung der Spitze: | Brush | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PITT ARTIST PEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell feinliner, feinschreiber |
| | |
| |