| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167418 Herst.-Nr.: 167418 EAN/GTIN: 4005401674184 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen B Farbe 118. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: scharlachrot, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1-3, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: scharlachrot Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | scharlachrot | nachfüllbar: | Nein | Strichstärke: | 1-3 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Material des Schaftes: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | Ausführung der Spitze: | Brush | Kappe umsteckbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | scharlachrot | Produkt-Typbezeichnung: | PITT ARTIST PEN | Clip vorhanden: | Ja | wasserfest: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PITT ARTIST PEN | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell feinliner, feinschreiber |
| | |
| |