| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167408 Herst.-Nr.: 167408 EAN/GTIN: 4005401674085 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen B Farbe 108. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: kadmiumgelb dunkel, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1, Ausführung der Spitze: ABA843, ABA843. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: kadmiumgelb dunkel Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | PITT ARTIST PEN | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | Beschreibung der Besonderheiten: | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Ausführung der Spitze: | Brush | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Kappe umsteckbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | kadmiumgelb dunkel | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | kadmiumgelb dunkel | Strichstärke: | 1 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PITT ARTIST PEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell feinliner, feinschreiber |
| | |
| |