| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167404 Herst.-Nr.: 167404 EAN/GTIN: 4005401674047 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen B Farbe 104. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: lichtgelb lasierend, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1-3, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: lichtgelb lasierend Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | lichtgelb lasierend | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Strichstärke: | 1-3 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Brush | Beschreibung der Besonderheiten: | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | nachfüllbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | wasserfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | Produkt-Typbezeichnung: | PITT ARTIST PEN | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | lichtgelb lasierend | Clip vorhanden: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PITT ARTIST PEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell feinliner, feinschreiber |
| | |
| |