| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167397 Herst.-Nr.: 167397 EAN/GTIN: 4005401673972 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen Farbe 250 BK. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: gold, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1,5, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: gold. Blisterkarte Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | PITT ARTIST PEN | nachfüllbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | Spitze austauschbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | wasserfest: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Farbe des Schaftes: | gold | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | gold | Strichstärke: | 1,5 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PITT ARTIST PEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell feinliner, feinschreiber, feinschreiber gold |
| | |
| |