| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167393 Herst.-Nr.: 167393 EAN/GTIN: 4005401673934 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen Farbe 252 BK. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: kupfer, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1,5, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: kupfer. auf Blisterkarte Weitere Informationen: | | wasserfest: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | nachfüllbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | PITT artist pen metallic | Clip vorhanden: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Beschreibung der Besonderheiten: | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | Farbe des Schaftes: | kupfer | Garantie gewährt: | Nein | Strichstärke: | 1,5 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | kupfer | Produkttypbezeichnung: | PITT artist pen metallic | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell feinliner, feinschreiber |
| | |
| |