|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-167190 Herst.-Nr.: 167190 EAN/GTIN: 4005401671909 |
| |
|
|  |  |
 | Tuschezeichner Pitt Artist Pen, Ausführung: Pinselspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, wasserfest, Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Mit führenden Zeichnern der Szene entwickelt., Farbe des Schaftes: sortiert, Strichstärke: 1-3, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, 12er Atelierbox Weitere Informationen:  |  | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Kappe umsteckbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Tuschezeichner | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Herstellerprodukttyp: | Pitt Artist Pen | Spitze austauschbar: | Nein | wasserfest: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | Mit führenden Zeichnern der Szene entwickelt. | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Pinsel) | Pinselspitze | Clip vorhanden: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Strichstärke: | 1-3 | Farbe des Schaftes: | sortiert | Artikelbezeichnung: | Tuschezeichner | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph set, feinschreiber, rapidograph faber castell |
|  |  |
| |