| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167167 Herst.-Nr.: 167167 EAN/GTIN: 4005401671671 |
| |
|
| | |
| Tuschest. Pitt Artist Pen B Portrait 6x. Mit führenden Zeichnern der Szene entwickelt.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1-3, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 6er Etui Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | PITT artist pen Portrait | Clip vorhanden: | Ja | Farbe des Schaftes: | sortiert | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Artikelbezeichnung: | Tuschezeichner | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Pinselspitze | wasserfest: | Ja | Strichstärke: | 1-3 | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit führenden Zeichnern der Szene entwickelt. | Kappe umsteckbar: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkttypbezeichnung: | PITT artist pen Portrait | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell textmarker set, highlighter, highlighter set |
| | |
| |