Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Tuschestift, Einzelstiftmodul Spitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Tuschestift, Einzelstiftmodul Spitzen
Pitt Artist Pen Tuschestift, Einzelstiftmodul Spitzen
Pitt Artist Pen Tuschestift, Einzelstiftmodul Spitzen
Pitt Artist Pen Tuschestift, Einzelstiftmodul Spitzen
Artikel-Nr.:
     C1015-167166
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167166
EAN/GTIN:
     4005401671664
Suchbegriffe:
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Tuschefüller
Tuschestift Pitt Artist Pen Modul 576x. Werkstoff: Holz. Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit.. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Tuschestifte in unterschiedlichen Spitzenausführungen. Farbe: Holz. Größe (B x T x H): 570 mm x 390 mm x 260 mmPackungsmenge: 576
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts des Displays:
Tuschestifte in unterschiedlichen Spitzenausführungen
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
576
Artikelbezeichnung:
Modul
Produkt-Typbezeichnung:
Tuschestift PITT artist pen
Farbe:
Holz
Material des Displays:
Holz
Höhe:
260
Breite:
570
Tiefe:
390
Beschreibung der Besonderheiten:
Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit.
Ausführung der Sortimentszugabe:
Holzmodul Aufkleber
Produkttypbezeichnung:
Tuschestift PITT artist pen
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Tuschestifte in unterschiedlichen Spitzenausführungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 860,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,50*
€ 1.084,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,29*
€ 1.077,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,95*
€ 1.050,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,07*
€ 1.034,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,64*
€ 1.024,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.