Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, schwarz
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, schwarz
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-167139
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167139
EAN/GTIN:
     4005401671398
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tuschestift Pitt Artist Pen Farbe 199 4x. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1-3, Ausführung der Spitze: sortiert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz. 4er Kunststoffetui
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
1-3
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.