| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167132 Herst.-Nr.: 167132 EAN/GTIN: 4005401671329 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen Farbe 199 4x. Mit führenden Zeichnern der Szene entwickelt.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: sortiert, Ausführung der Spitze: sortiert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz. 4er Etui Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Produkt-Typbezeichnung: | PITT artist pen Manga Black | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Artikelbezeichnung: | Tuschezeichner | Spitze austauschbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Schaftes: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit führenden Zeichnern der Szene entwickelt. | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | sortiert | Kappe umsteckbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | wasserfest: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PITT artist pen Manga Black | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castel fineliner set, feinliner sortiert, faber castell feinliner |
| | |
| |