Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Tuschestift, 8er Etui, Manga Basic Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Tuschestift, 8er Etui, Manga Basic Set
Pitt Artist Pen Tuschestift, 8er Etui, Manga Basic Set
Pitt Artist Pen Tuschestift, 8er Etui, Manga Basic Set
Pitt Artist Pen Tuschestift, 8er Etui, Manga Basic Set
Artikel-Nr.:
     C1015-167107
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167107
EAN/GTIN:
     4005401671077
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
Tuschestift Pitt Artist Pen B Manga 8x. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: sortiert, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 8er Etui
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
sortiert
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Brush
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.