Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.4 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.4 mm, schwarz
Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.4 mm, schwarz
Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.4 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-166499
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     166499
EAN/GTIN:
     4005401664994
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tintenschreiber Ecco Pigment 0,4 mm sw, Ausführung der Griffzone: Runde ergonomische Griffzone, Material des Clips: Metall. Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze für Lineale und Schablonen. Ergonomische Griffzone. Metallclip. Schwarze pigmentierte Tinte, besonders wasserfest und lichtbeständig.. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: keine, Farbe des Schaftes: grau, Farbe der Kappe: grau. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: 0,4, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenfeinschreiber
Ausführung der Griffzone:
Runde ergonomische Griffzone
Farbe des Schaftes:
grau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
lichtbeständig gegeben:
Ja
Strichstärke:
0,4
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze für Lineale und Schablonen. Ergonomische Griffzone. Metallclip. Schwarze pigmentierte Tinte, besonders wasserfest und lichtbeständig.
Material des Clips:
Metall
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Herstellerprodukttyp:
Ecco Pigment
Farbe der Kappe:
grau
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | Metallgefasste Faserspitze
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
keine
Produkt-Typbezeichnung:
ECCO-PIGMENT
Artikelbezeichnung:
Tintenfeinschreiber
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
ECCO-PIGMENT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
166099
ab € 1,26*
Sonstiges
Faber-Castell
166199
ab € 1,25*
Sonstiges
Faber-Castell
166299
ab € 1,35*
Sonstiges
Faber-Castell
166399
ab € 1,27*
Sonstiges
Faber-Castell
166599
ab € 1,27*
Sonstiges
Faber-Castell
166699
ab € 1,40*
Sonstiges
Faber-Castell
166799
ab € 1,35*
Sonstiges
Faber-Castell
166899
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.