Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Ecco Pigment 120x Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faserschreiber Ecco Pigment 120x Display
Faserschreiber Ecco Pigment 120x Display
Faserschreiber Ecco Pigment 120x Display
Faserschreiber Ecco Pigment 120x Display
Artikel-Nr.:
     C1015-166298
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     166298
EAN/GTIN:
     8033373555619
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Faserschreiber Ecco Pigment 120x Display, Ausführung des Inhalts des Displays: Einzelstifte Ecco Pigment in unterschiedlichen Strichbreiten, Ausführung der Sortimentszugabe: Display und Topper, Daueraufsteller u.a. für den Thekenbereich, Material des Displays: Kunststoff, Größe (B x H x T): 225 mm, 355 mm, 220 mm, Farbe: silber
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts des Displays:
Einzelstifte Ecco Pigment in unterschiedlichen Strichbreiten
Produkt-Typbezeichnung:
Display
Ausführung der Sortimentszugabe:
Display und Topper
Breite:
225
Material des Displays:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Faserschreiber Ecco Pigment
Beschreibung der Besonderheiten:
Daueraufsteller u.a. für den Thekenbereich
Farbe:
silber
Höhe:
355
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
120
Tiefe:
220
Produkttypbezeichnung:
Display
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Einzelstifte Ecco Pigment in unterschiedlichen Strichbreiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.