| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-162154 Herst.-Nr.: 162154 EAN/GTIN: 4005401621546 |
| |
|
| | |
| Tuschestift PAP Dual Marker Farbe 154. Marker mit zwei Spitzen, Pinselspitze und metallgefasst Faserspitze. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: kobalttürkis hell. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,8, Ausführung der Spitze: Pinsel und Faserspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Dualmarker | wasserfest: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Dualmarker | Spitze austauschbar: | Nein | Strichstärke: | 0,8 | Beschreibung der Besonderheiten: | Marker mit zwei Spitzen, Pinselspitze und metallgefasst Faserspitze | Kappe umsteckbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | kobalttürkis hell | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Clip vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell permanent marker, permanent marker |
| | |
| |