| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-162131 Herst.-Nr.: 162131 EAN/GTIN: 4005401621317 |
| |
|
| | |
| Tuschestift PAP Dual Marker Farbe 131. Marker mit zwei Spitzen, Pinselspitze und metallgefasst Faserspitze. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: koralle. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,8, Ausführung der Spitze: Pinsel und Faserspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Dualmarker | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | wasserfest: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Ausführung der Spitze: | Dualmarker | nachfüllbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Strichstärke: | 0,8 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | koralle | Beschreibung der Besonderheiten: | Marker mit zwei Spitzen, Pinselspitze und metallgefasst Faserspitze | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fineliner, Permanent Marker, Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell feinliner, feinschreiber |
| | |
| |