Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neon Marker 60 Stifte sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neon Marker 60 Stifte sortiert
Neon Marker 60 Stifte sortiert
Neon Marker 60 Stifte sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-160860
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160860
EAN/GTIN:
     4005401608608
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Kartondisplay Neon Marker. Anzahl der Teile ohne Zugaben: 60. Ausführung des Inhalts des Displays: je 10 Einzelfarben. Ausführung der Sortimentszugabe: Pappaufsteller inkl. Topper. Nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest (nicht spülmaschinenfest); schlägt nicht durchs Papier, geruchsneutral, kein Pumpen und Schütteln notwendig, wisch- und spritzwasserfest. Material des Displays: Pappe. Größe (B x H x T): 410 x 135 x 300 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
Höhe:
135
Herstellerprodukttyp:
Neon Marker
Farbe:
Silber | silber
Ausführung des Inhalts:
je 10 Einzelfarben
Beschreibung der Besonderheiten:
nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest (nicht spülmaschinenfest); schlägt nicht durchs Papier, geruchsneutral, kein Pumpen und Schütteln notwendig, wisch- und spritzwasserfest
Breite:
410
Tiefe:
300
Herstellerproduktbezeichnung:
Kartondisplay
Produkt-Typbezeichnung:
Neon Marker
Ausführung des Inhalts des Displays:
je 10 Einzelfarben
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
60
Artikelbezeichnung:
Kartondisplay
Ausführung der Sortimentszugabe:
Pappaufsteller inkl. Topper
Material des Displays:
Pappe
Produkttypbezeichnung:
Neon Marker
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
je 10 Einzelfarben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.