Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Marker, Farbe blackout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Marker, Farbe blackout
Creative Marker, Farbe blackout
Creative Marker, Farbe blackout
Artikel-Nr.:
     C1015-160799
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160799
EAN/GTIN:
     4005401607991
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Creative Marker. Ausführung: Faserspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest. Material des Schaftes: Kunststoff. Clip vorhanden. Kappe umsteckbar. Nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1,5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blackout.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blackout
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Strichstärke:
1,5
Clip vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Creative Marker
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Faserspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Creative Marker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.