Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallics Marker heart of gold/nothing else metals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallics Marker heart of gold/nothing else metals
Metallics Marker heart of gold/nothing else metals
Metallics Marker heart of gold/nothing else metals
Metallics Marker heart of gold/nothing else metals
Artikel-Nr.:
     C1015-160796
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160796
EAN/GTIN:
     4005401607960
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Metallics Marker BK Farbe 250/251. nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: heart of gold/nothing else metals, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1,5, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Ja
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Metallics Marker
Beschreibung der Besonderheiten:
nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
heart of gold/nothing else metals
Strichstärke:
1,5
Farbe des Schaftes:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.