Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Marker Kartondisplay, 50 Stifte, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Marker Kartondisplay, 50 Stifte, farbig sortiert
Creative Marker Kartondisplay, 50 Stifte, farbig sortiert
Creative Marker Kartondisplay, 50 Stifte, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-160702
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160702
EAN/GTIN:
     4005401607021
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Display Creative Marker. Anzahl der Teile ohne Zugaben: 50. Ausführung des Inhalts des Displays: Creative Marker farbig sortiert. Ausführung der Sortimentszugabe: Aufsteller, Topper. Für helle, dunkle und bunte Papiere sowie glatte Oberflächen geeignet.. Material des Displays: Karton. Größe (B x H x T): 405 x 150 x 185 mm. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Creative Marker
Tiefe:
185
Ausführung der Sortimentszugabe:
Aufsteller, Topper
Ausführung des Inhalts des Displays:
Creative Marker farbig sortiert
Höhe:
150
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
50
Farbe:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
für helle, dunkle und bunte Papiere sowie glatte Oberflächen geeignet.
Breite:
405
Artikelbezeichnung:
Display
Material des Displays:
Karton
Produkttypbezeichnung:
Creative Marker
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Creative Marker farbig sortiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.