Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 38, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 38, gelb
Textliner 38, gelb
Textliner 38, gelb
Textliner 38, gelb
Artikel-Nr.:
     C1015-157707
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     157707
EAN/GTIN:
     9556089005821
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker Textliner 38 gelb. in Stiftform mit Clip, Universaltinte auf Wasserbasis. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: gelb. Ausführung Spitze: Strichstärke: 0,3-1,0. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Farbe: gelb.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Farbe des Schaftes:
gelb
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Farbe:
gelb
Strichstärke:
0,3-1,0
nachfüllbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Herstellerprodukttyp:
Textliner 38
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
inkjet geeignet:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
in Stiftform mit Clip, Universaltinte auf Wasserbasis
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Produkt-Typbezeichnung:
TEXTLINER 38
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
TEXTLINER 38
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
157751
ab € 0,45*
Sonstiges
Faber-Castell
157763
ab € 0,39*
Sonstiges
Faber-Castell
157715
ab € 0,45*
Sonstiges
Faber-Castell
157728
ab € 0,45*
Sonstiges
Faber-Castell
157721
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.