Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 38, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 38, pink
Textliner 38, pink
Textliner 38, pink
Artikel-Nr.:
     C1015-157728
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     157728
EAN/GTIN:
     9556089005845
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Textliner 38 pink. in Stiftform mit Clip, Universaltinte auf Wasserbasis. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: pink. Ausführung Spitze: Strichstärke: 0,3-1,0. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Farbe: pink.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System
Weitere Informationen:
schattenfrei kopierbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
TEXTLINER 38
Strichstärke:
0,3-1,0
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
in Stiftform mit Clip, Universaltinte auf Wasserbasis
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
pink
Clip vorhanden:
Ja
Farbe:
pink
lichtbeständig gegeben:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Produkttypbezeichnung:
TEXTLINER 38
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
157751
ab € 0,45*
Sonstiges
Faber-Castell
157707
ab € 0,39*
Sonstiges
Faber-Castell
157763
ab € 0,39*
Sonstiges
Faber-Castell
157715
ab € 0,45*
Sonstiges
Faber-Castell
157721
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.