Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector Filzstift Reisekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connector Filzstift Reisekoffer
Connector Filzstift Reisekoffer
Connector Filzstift Reisekoffer
Artikel-Nr.:
     C1015-155535
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155535
EAN/GTIN:
     4005401555353
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzstift Connector Reisekoffer. Stifte mit besonderem Clip zusammensteckbar.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, auswaschbar, nein. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 3, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Kunststoff. Reisekoffer
Weitere Informationen:
Spitze druckgesichert:
Ja
Farbe des Schaftes:
sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Produkt-Typbezeichnung:
CONNECTOR
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fasermaler
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Stifte mit besonderem Clip zusammensteckbar.
Ausführung der Schreibfarbe:
nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
CONNECTOR
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.