Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 1549 Nachfüllsystem, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 1549 Nachfüllsystem, orange
Textliner 1549 Nachfüllsystem, orange
Textliner 1549 Nachfüllsystem, orange
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1015-154915
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154915
EAN/GTIN:
     4005401549154
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Textmarker
Textmarker-Nachfülltinte
Refill Textliner 1549 orange. Produktverwendung: für Textliner REFILL. selbstregulierendes Kappilarsystem, einfache und saubere Handhabung, Superleuchtkraft. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, Farbe: orange. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: Tank. Inhalt: 30 ml. im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
lichtbeständig gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstregulierendes Kappilarsystem, einfache und saubere Handhabung, Superleuchtkraft
Inhalt:
30
Produkt-Typbezeichnung:
Textliner Refill 1549 orange
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Garantie gewährt:
Nein
Produktverwendung:
für Textliner REFILL
Ausführung des Behälters:
Tank
Artikelbezeichnung:
Tinte für Textmarker
Produkttypbezeichnung:
Textliner Refill 1549 orange

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1172* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
154815
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.