Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finepen 1511 Faserschreiber, 0.4 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finepen 1511 Faserschreiber, 0.4 mm, schwarz
Finepen 1511 Faserschreiber, 0.4 mm, schwarz
Finepen 1511 Faserschreiber, 0.4 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-151199
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151199
EAN/GTIN:
     4005401511991
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Faserschr. Finepen 1511 0,4 mm schwarz, Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone, Material des Clips: Kunststoff. Für den täglichen Einsatz mit hoher Schreibleistung. Metallgefasste Faserspitze für ein angenehmes Schreibgefühl. Tinte auf Wasserbasis. Dokumentenecht. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: nicht nachfüllbar, Farbe des Schaftes: grün, Farbe der Kappe: grün. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: 0,4, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
FINEPEN 1511
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Spitze:
Metallgefasste Faserspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für den täglichen Einsatz mit hoher Schreibleistung. Metallgefasste Faserspitze für ein angenehmes Schreibgefühl. Tinte auf Wasserbasis. Dokumentenecht
Ausführung der Griffzone:
Runde Kunststoffgriffzone
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
grün
Farbe des Schaftes:
grün
Produkttypbezeichnung:
FINEPEN 1511
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
943241
ab € 0,26*
Ähnlich
Staedtler
334-9
ab € 0,50*
Ähnlich
STABILO
88/46
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.