Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentio Metall Kugelschreiber, B, silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essentio Metall Kugelschreiber, B, silber matt
Essentio Metall Kugelschreiber, B, silber matt
Essentio Metall Kugelschreiber, B, silber matt
Essentio Metall Kugelschreiber, B, silber matt
Artikel-Nr.:
     C1015-148472
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148472
EAN/GTIN:
     4005401484721
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
KS Essentio Metall matt. Schaft in zwei Varianten: Metall hochglänzend oder matt verchromt. Ergonomische Griffzone mit Softlackbeschichtung, farblich abgesetzt. Kugelschreiber mit Grossraummine Blau, Breite B. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 148712, 148713, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Metall matt, Ausführung der Griffzone: Ergonomische Griffzone mit Soflackbeschichtung, farblich abgesetzt, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Essentio Metall
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft in zwei Varianten: Metall hochglänzend oder matt verchromt. Ergonomische Griffzone mit Softlackbeschichtung, farblich abgesetzt. Kugelschreiber mit Grossraummine Blau, Breite B
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 148712, 148713
Material des Clips:
Metall
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Griffzone mit Soflackbeschichtung, farblich abgesetzt
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
Metall matt
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
Essentio Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
148743
ab € 1,21*
Ähnlich
Faber-Castell
148742
ab € 1,22*
Ähnlich
Faber-Castell
148741
ab € 1,18*
Ähnlich
Faber-Castell
148740
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.