Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Essentio Aluminium, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Essentio Aluminium, schwarz
Tintenroller Essentio Aluminium, schwarz
Tintenroller Essentio Aluminium, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148437
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148437
EAN/GTIN:
     4005401484370
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Essentio Aluminium Schwarz. Umsteckbare Kappe, auch mit Finelinermine nutzbar. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standardmine, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: eloxiertes Aluminium, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Produkt-Typbezeichnung:
Essentio Aluminium
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
eloxiertes Aluminium
Typbezeichnung der Mine:
Standardmine
Beschreibung der Besonderheiten:
Umsteckbare Kappe, auch mit Finelinermine nutzbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Material des Clips:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keramikspitze
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Schaftes:
schwarz
Strichstärke:
0,5
Produkttypbezeichnung:
Essentio Aluminium
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
148862
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.