Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller BASIC Black, Carbon, in Kissenverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller BASIC Black, Carbon, in Kissenverpackung
Tintenroller BASIC Black, Carbon, in Kissenverpackung
Tintenroller BASIC Black, Carbon, in Kissenverpackung
Artikel-Nr.:
     C1015-148862
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148862
EAN/GTIN:
     4005401488620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller BASIC Black Carbon. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: 148712; 148713. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,5, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Carbon, rund. Material des Clips: Metall. Kappe und Griffzone mit Softlackbeschichtung, Clip gefedert, attraktive zum Verschenken. Farbe des Schaftes: schwarz. in Kissenverpackung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Produkt-Typbezeichnung:
Basic Black, Carbon
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
148712; 148713
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Material des Schaftes:
Carbon
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe und Griffzone mit Softlackbeschichtung, Clip gefedert, attraktive zum Verschenken
Garantie gewährt:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148713
ab € 1,41*
Zubehör
Faber-Castell
148712
ab € 1,41*
Zubehör
Faber-Castell
148731
ab € 39,58*
Zubehör
Faber-Castell
148730
ab € 43,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.