Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentio Aluminium Füller, Federbreite F, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essentio Aluminium Füller, Federbreite F, rosa
Essentio Aluminium Füller, Federbreite F, rosa
Essentio Aluminium Füller, Federbreite F, rosa
Artikel-Nr.:
     C1015-148421
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148421
EAN/GTIN:
     4005401484219
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Essentio Aluminium Rosé F. Schaft aus eloxiertem Aluminium. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Rosé, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Essentio Aluminium
Artikelbezeichnung:
Füller
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft aus eloxiertem Aluminium
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Farbe des Schaftes:
Rosé
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Griffzone:
rund
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Feder:
F
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Produkttypbezeichnung:
Essentio Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
148443
ab € 20,76*
Sonstiges
Faber-Castell
148423
ab € 20,61*
Sonstiges
Faber-Castell
148442
ab € 20,69*
Sonstiges
Faber-Castell
148422
ab € 20,70*
Sonstiges
Faber-Castell
148482
ab € 20,75*
Sonstiges
Faber-Castell
148441
ab € 20,68*
Sonstiges
Faber-Castell
148481
ab € 20,75*
Sonstiges
Faber-Castell
148440
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.