Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentio Aluminium Füller, Federbreite F, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essentio Aluminium Füller, Federbreite F, schwarz
Essentio Aluminium Füller, Federbreite F, schwarz
Essentio Aluminium Füller, Federbreite F, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148481
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148481
EAN/GTIN:
     4005401484813
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Essentio Aluminium Schwarz F. Schaft aus eloxiertem Aluminium. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Schwarz, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Clips:
silber
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Essentio Aluminium
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Feder:
F
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Material des Schaftes:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft aus eloxiertem Aluminium
Artikelbezeichnung:
Füller
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Clips:
Metall
Produkttypbezeichnung:
Essentio Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
148443
ab € 20,79*
Sonstiges
Faber-Castell
148423
ab € 20,64*
Sonstiges
Faber-Castell
148442
ab € 20,77*
Sonstiges
Faber-Castell
148422
ab € 20,66*
Sonstiges
Faber-Castell
148482
ab € 20,80*
Sonstiges
Faber-Castell
148441
ab € 20,67*
Sonstiges
Faber-Castell
148421
ab € 20,71*
Sonstiges
Faber-Castell
148440
ab € 20,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.